Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Maevex 6152 Quad 4K Decoder Appliance / MVX-D6152-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Decoder Appliance / MVX-D6152-42
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Decoder Appliance / MVX-D6152-42
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Decoder Appliance / MVX-D6152-42
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113912643
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MVX-D6152-42
EAN/GTIN:
     790750260792
Suchbegriffe:
Video Decoder
video decoder
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Decoder Appliance

Inhalte überall und in jedem Format präsentieren

Der Matrox® Maevex 6152 Quad 4K Decoder ergänzt die gesamte Maevex Produktlinie. Mit der effizienten Dekodierung von bis zu vier 4K-Streams oder vielen weiteren Streams mit niedrigerer Auflösung bietet der Maevex 6152-Decoder zahlreiche Optionen und Vorteile für die Dekodierung auf mehreren Bildschirmen.

Der Maevex 6152-Decoder ist außerdem mit der beliebten Matrox Maevex PowerStream Plus AV-over-IP-Verwaltungssoftware kompatibel, die eine vollständige Steuerung des gesamten Maevex-Netzwerks ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.719,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.719,92*
€ 6.806,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.677,88*
€ 6.756,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.500,20*
€ 6.545,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.414,00*
€ 6.442,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.399,91*
€ 6.425,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
MVX-E6122-22
€ 7.421,45*
Zubehör
Matrox
MVX-E6152-42
€ 6.214,60*
Zubehör
Matrox
MVX-E7112A-1
€ 1.741,95*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
€ 91,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.