Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo pro Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewgo pro Schwarz Tisch/Bank
Dataflex Viewgo pro Schwarz Tisch/Bank
Dataflex Viewgo pro Schwarz Tisch/Bank
Dataflex Viewgo pro Schwarz Tisch/Bank
Dataflex Viewgo pro Schwarz Tisch/Bank
Dataflex Viewgo pro Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113764901
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.643
EAN/GTIN:
     805410486433
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
0.5 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
300 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
775 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
6350 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.