Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 160828 Leuchtmarker Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 160828 Leuchtmarker Pink
Faber-Castell 160828 Leuchtmarker Pink
Faber-Castell 160828 Leuchtmarker Pink
Faber-Castell 160828 Leuchtmarker Pink
Faber-Castell 160828 Leuchtmarker Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113725677
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Produktfarbe
Grün, Pink
Schreibfarbenname
Anything flamingoes
Punkttyp
Fein
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Feine Spitze
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Clip
Ja
Spitze Weite
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
160815
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160851
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160863
ab € 1,03*
Sonstiges
Faber-Castell
160821
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
160807
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.