Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 160753 Leuchtmarker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 160753 Leuchtmarker Blau
Faber-Castell 160753 Leuchtmarker Blau
Faber-Castell 160753 Leuchtmarker Blau
Faber-Castell 160753 Leuchtmarker Blau
Faber-Castell 160753 Leuchtmarker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113725652
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau, Grün
Schreibfarbenname
Queen of the marine
Punkttyp
Fein
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Feine Spitze
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Clip
Ja
Spitze Weite
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
160775
ab € 0,94*
Sonstiges
Faber-Castell
160790
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160752
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160736
ab € 0,94*
Sonstiges
Faber-Castell
160750
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160792
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160789
ab € 0,94*
Sonstiges
Faber-Castell
160751
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160794
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.