Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDK-2112N-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDK-2112N-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112N-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112N-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112N-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112N-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669962
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-2112N-K2XGA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
1200 cd/m²
Reaktionszeit
35 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA)
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
700:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.