Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00220994 Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00220994 Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz
Hama 00220994 Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz
Hama 00220994 Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz
Hama 00220994 Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz
Hama 00220994 Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113357743
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Bringt Ordnung in sichtbare Verkabelungen durch Bündelung, ideal z.B. für TV-Zuleitungen und IT-Kabelmanagement

Sicheres Kabelmanagement
Zum Umhüllen und Bündeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: für Ordnung zu Hause oder im Büro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.5 m
Merkmale
Typ
Kabelmuffe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Kabeldurchmesser (max.)
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,58*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,75*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,95*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.