Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal
Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal
Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal
Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal
Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal
Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal
Westmark 42322280 Ausgießhilfe Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP) Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113164419
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     42322280
EAN/GTIN:
     4004094423284
Suchbegriffe:
Ausgießer (Gastronomie)
Gastro-Ausgießer
Likör-Ausgießer
Likörausgießer
Universell einsetzbar

Die Ausgießer der Serie »Classic Standard« werden mit großer Sorgfalt aus Messing gefertigt und mit einer lebensmittelechten, nickelfreien Spezialbeschichtung versehen. Sie sind ideal geeignet für den Ausschank von Spirituosen und Speiseölen und werden gern in der Gastronomie oder Zuhause eingesetzt.

Zuverlässiges Bar-Equipment Made in Germany

Mit dem Thema 'Ausgießen + Dosieren' kennen wir uns aus. Als Hersteller fertigen wir seit Jahrzehnten Flaschenausgießer aus verschiedenen Materialien. Z.B. aus Messing mit Spezialbeschichtung, aus Edelstahl und Kunststoff. Hinsichtlich der Korken können Sie zwischen Natur-, Silikon- und Polyethylen-Korken wählen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich auf Spirituosen sowie Essig und Öl. Dosierausgießer, die sofort eine bestimmte Menge Flüssigkeit abmessen, runden das Sortiment ab. Schauen Sie mal vorbei - in der Westmark Cocktail-Ausgießer-Welt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
88 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Empfohlene Flüssigkeiten
Universal
Material
Messing, Kunststoff, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
11312-F6
ab € 2,01*
Sonstiges
k.A.
11492-F6
ab € 2,46*
Sonstiges
k.A.
10798-FE6
ab € 7,02*
Sonstiges
k.A.
11159-FE6
ab € 7,47*
Sonstiges
k.A.
11376-FE6
ab € 7,81002*
Sonstiges
k.A.
11307-FE6
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.