Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen-Akku, 1.5 V, 1800 mAh, AA, Flächenkontakt/USB-C-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Ionen-Akku, 1.5 V, 1800 mAh, AA, Flächenkontakt/USB-C-Anschluss
Lithium-Ionen-Akku, 1.5 V, 1800 mAh, AA, Flächenkontakt/USB-C-Anschluss
Lithium-Ionen-Akku, 1.5 V, 1800 mAh, AA, Flächenkontakt/USB-C-Anschluss
Lithium-Ionen-Akku, 1.5 V, 1800 mAh, AA, Flächenkontakt/USB-C-Anschluss
Artikel-Nr.:
     4502-30A1056
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1312-0036
EAN/GTIN:
     4013674193974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
4er Blister, Li-Ion-Akkuss AA, 1312-0036, Ansmann Die 1312-0036 ist eine hochwertige Lithium-Akku-Batterie AA mit Sicherheitskarte. Dieses Produkt eignet sich ideal für den Einsatz in Fernbedienungen, Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen, Scheinwerfern, Rasierapparaten, Küchengeräten wie Milchaufschäumern, Wanduhren, Weckern usw. Features * Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung * Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz * Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt/USB-C-Anschluss
Anwendung:
Spielzeug, Digitalkamera, Fernbedienung, Taschenlampe, Wandu
Durchmesser:
14.3 mm
Größe:
AA
Höhe:
48 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
1800 mAh
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium-Ionen
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, ansmann akku aa lithium-ion, aaa batterie, ansmann aaa batterie, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Lithium-Akkumulator, Lithium-Ionen-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 16,15*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 16,48*
1 Tag
116
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,49*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,86*
€ 16,97*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0080
ab € 6,44*
Zubehör
Ansmann
1700-0081
ab € 7,36*
Zubehör
Ansmann
1001-0109
ab € 9,51*
Zubehör
Ansmann
1001-0107
ab € 9,52*
Zubehör
Ansmann
1311-0028
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.