Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SAS EL2/EL1 Cascading Cable 0,68 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SAS EL2/EL1 Cascading Cable 0,68 m Schwarz
Supermicro SAS EL2/EL1 Cascading Cable 0,68 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1129251
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0166L
EAN/GTIN:
     5711045780639
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel extern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.68 m
Anschluss 1
SAS
Anschluss 2
SAS
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.