Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R6N74A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R6N74A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
HPE R6N74A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111653824
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6N74A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherrangfolge
2
Bleiüberzug
Gold
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, desktop pc speicher, desktop-pc-speicher 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,70*
€ 699,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,19*
€ 689,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,07*
€ 666,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,71*
€ 614,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.