Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M6 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M6 Weiß
Snom M6 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110730421
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004586
EAN/GTIN:
     4260059583725
Suchbegriffe:
DECT Repeater
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
snom dect repeater
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer DECT-Basis / Multizelle

Der Snom M6 DECT Repeater ist ideal geeignet, die Reichweite der Snom DECT Basen, M300, M400, M700 & M900 zu erweitern, unabhängig davon, ob diese im Multizellenbetrieb oder als einzelne Basis laufen.

Das erhöht damit zudem die Sende- und Empfangsreichweiten der Snom DECT Mobilteile. Für den Einsatz ist lediglich eine Steckdose in Funkreichweite der Basis oder des nächsten Repeaters, eine Kette notwendig. Sie können bis zu drei Repeater in Reihe hintereinander mit einer Basis verbinden.

Der Snom M6 Repeater kann keine Verbindung zwischen zwei Basen einer Multizelle herstellen, also nicht als Brücke dienen.

DECT
Dieses Gerät kommuniziert mittels des Funkstandards für Telekommunikation namens DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications).

OTA Updates
Dieses Gerät ist in der Lage Updates via Funk also OTA (Over-the-air) zu empfangen. In der Regel müssen die DECT Mobilteile dafür in Ihrer Ladeschale stehen.
Weitere Informationen:
Call-Management
Anzahl simultaner Anrufe (max)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
120 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC-Ausgangsspannung
5.5 V
DC Ausgangssstrom
0.3 A
Merkmale
Frequenzbereich (EU)
1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)
1920 - 1930 MHz
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Omnidirektional
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
100 m
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Markenkompatibilität
snom
Kompatible Produkte
M300 (EoS, FW > 530.9) (PN 00003986) M400 (PN 00004587) M700 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003928 PN 00003929) M900 (PN 00004426) M900 outdoor (PN 00004478) M25 (PN 00003987) M30 (PN 00004607) M65 (EoS) (PN 00003969) M70 (PN 00004423) M80 (PN 00004423) M85 (PN 00004189) M90 (PN 00004425)
Weitere Suchbegriffe: dect repeater
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.