Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich
BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich
BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110144530
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301050445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
Warnschutz-Hemd
Warnschutzhemd
Warnschutz-Poloshirt
Das zertifizierte Warnschutz-Polo-Shirt SYLT ist dank der dehnbaren Reflexstreifen und dem weichen Gewebe sehr angenehm zu tragen und macht jede Bewegung mit. Kein kratzendes Etikett stört im Nacken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hemd
Technologie
Nachdenklich
Produktfarbe
Orange
Material
Baumwolle, Polyester
Geeignet für
Erwachsener
Größe
XL-XXL
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
61099020000
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.