Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich
BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich
BIG Arbeitsschutz teXXor SYLT Hemd Nachdenklich
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110134230
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301050452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
Warnschutz-Hemd
Warnschutzhemd
Warnschutz-Poloshirt
Das zertifizierte Warnschutz-Polo-Shirt SYLT ist dank der dehnbaren Reflexstreifen und dem weichen Gewebe sehr angenehm zu tragen und macht jede Bewegung mit. Kein kratzendes Etikett stört im Nacken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hemd
Technologie
Nachdenklich
Produktfarbe
Orange
Material
Baumwolle, Polyester
Geeignet für
Erwachsener
Größe
3XL
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
61099020000
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.