Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Gorenje NRC619BSXL4 Freistehend 326 l B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109863079
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     742217
EAN/GTIN:
     3838782684876
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost Plus Kein mühsames Abtauen mehr
Eines der besten Kühlsysteme auf dem Markt, das im Gefrierfach installiert ist, verhindert die Ansammlung von Eis und Frost, um den Stromverbrauch niedrig zu halten. Dadurch ist die Nutzung der Speicherkapazität optimal und das Auftauen und Reinigen des Innenraums ist nicht mehr erforderlich. Weiters haftet die Tiefkühlkost nicht aneinander, somit sind alle Lebensmittel sauber und ordentlich im Gefrierschrank gut aufgehoben.

Eine Kühl-Gefrier-Kombination, die Ihre Gewohnheiten erkennt
Dieses intelligente System wurde entwickelt, um eine konstante Temperatur im Kühlschrank aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, wie oft Sie die Tür öffnen. Der Kühlschrank überwacht kontinuierlich die Art und Weise, wie Sie ihn verwenden, und verwaltet die Temperatur, um einen Temperaturanstieg zu verhindern. So wird sichergestellt, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und der Energieverbrauch gesenkt wird.

Stabil, leise und langlebig
Inverterkompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren weniger Energie. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Kühlschrank an, beispielsweise beim Öffnen der Tür. Das bedeutet weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel.

Genießen Sie Ihren Kühlschrank auf einem ganz neuen Level an Ruhe.
Einige Kühlschrankmodelle von Gorenje sind besonders leise. Mit einem Schallpegel von 35dB weist er einen reduzierten Geräuschpegel auf, der ihn in die Klasse B einordnet. Dies gestaltet auch Ihr Leben ruhiger.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen
Diese praktische Schublade verwandelt sich von einer ZeroZone, die am besten für frischen Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte geeignet ist, in eine zusätzliche CrispZone-Schublade für Obst und Gemüse. Dadurch können Sie alle Ihre frischen Lebensmittel problemlos unterbringen.

Die große Party kann beginnen
Mit ConvertActive verwandeln Sie das Gefrierfach zu einem Kühlfach oder zu einer großen ZeroZone mit nur einem Knopfdruck. Dadurch erhalten Sie noch mehr Platz für die Aufbewahrung von Snacks oder Getränken.

Wie frisch aus dem Garten
Diese geräumige Schublade erweitert die Frische Ihrer Produkte durch niedrige Temperatur und automatische Feuchtigkeitskontrolle. SmartHumidity hält die Luftfeuchtigkeit in der Schublade dank einer speziellen Membran, immer auf einem optimalen Niveau. Überschüssige Feuchtigkeit wird entfernt und Ihr Obst und Gemüse bleibt knusprig und frisch.


Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
326 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
131.95 kWh
Anschlusswert
110 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
75000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
194 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
77000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600A
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,18*
€ 872,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,05*
€ 860,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,04*
€ 809,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,74*
€ 766,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.