Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17804 4 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 17804 4 Bohrer
Heller 17804 4 Bohrer
Artikel-Nr.:
     615-C75550
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17804 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
93 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
57 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Unterstützte Gewindegröße
M7
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,59*
1 Tag
96
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,65*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,07*
€ 1,82*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,65*
ab € 1,80*
€ 2,72*
6 Tage
48
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.