Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks PH-F120D30 Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109781019
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120D30_DRGB_PWM_WT01_3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.45 A
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Ventilator Dicke
30 mm
Ventilatorengewicht
300 g
Kabellänge
700 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lüftersteuerung
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
24
RGB-Controller enthalten
Ja
Installationsanweisung
Ja
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
250 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.2 dB
Maximaler Luftstrom
64.3 cfm
Maximum Luftdruck
3.01 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
50000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.