Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
LG XBOOM RNC5 Party Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109461159
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     RNC5.DEUSLLK
EAN/GTIN:
     8806087088366
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13800 g
Breite
330 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
685 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
436 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
761 mm
Paketgewicht
16600 g
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Technische Details
RDS
CT, PS, PTY, RT
Design
Produkttyp
Party Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Beleuchtungs-LED
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
6,35-mm-Stecker
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
3
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
2 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Tieftönerdurchmesser
203 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
8
Fernbedienung
Ja
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Equalizer Modi
Bass Blast, Klassisch, Benutzerdefinierung, Jazz, Pop, Rock, Standard
Integrierte Uhr
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
220-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.