Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 96 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 96 W 5000 mm
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 96 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108933450
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80003.00.92
EAN/GTIN:
     4062029099225
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen für hoche Anspruche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie
Wohnbereich. Verfügbar in Weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit
werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem
3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
96 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
2 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
240 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19.2 W
Gesamtleistung
96 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11620.01
€ 12,76*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11630.01
€ 13,51*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11638.01
€ 12,84*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11621.01
€ 24,78*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11639.01
€ 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.