Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite stripCENTURY 24 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite stripCENTURY 24 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm
Arclite stripCENTURY 24 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108932928
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80102.00.92
EAN/GTIN:
     4062029105162
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit hoher Effizienz und Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für alle Anwendungen
im Außerbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit
werkzeuglosem Steckverbinder. Wasserschütz im Silikonschlauch, IP67. Leitunsglänge -
35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat
bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
5 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Wasserfest
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
70 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.8 W
Gesamtleistung
24 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
560 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11620.01
€ 12,70*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11630.01
€ 13,48*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11638.01
€ 12,80*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11621.01
€ 24,87*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11639.01
€ 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.