Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA80104.00.91 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor/Outdoor 14,4 W F 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA80104.00.91 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor/Outdoor 14,4 W F 5000 mm
Arclite AA80104.00.91 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor/Outdoor 14,4 W F 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108932388
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80104.00.91
EAN/GTIN:
     4062029105216
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit hoher Effizienz und Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für alle Anwendungen im Außerbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Wasserschütz im Silikonschlauch, IP67. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
72 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
5 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Wasserfest
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
210 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14.4 W
Gesamtleistung
72 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1580 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11625.01
ab € 10,50*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11633.01
ab € 10,08*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11634.01
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.