Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA80096.00.92 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 9,6 W E 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA80096.00.92 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 9,6 W E 5000 mm
Arclite AA80096.00.92 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 9,6 W E 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108931870
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80096.00.92
EAN/GTIN:
     4062029105100
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit hoher Effizienz und Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsgebiete mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Bädern und geschützen Außenbereichen. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Silikonummantelung, IP65. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
48 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
5 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
140 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9.6 W
Gesamtleistung
48 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
HLG-120H-24A
ab € 34,89*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11625.01
ab € 10,44*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11633.01
ab € 10,09*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11634.01
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.