Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte 72 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte 72 W 5000 mm
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte 72 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108931250
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80002.00.92
EAN/GTIN:
     4062029099171
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen für hoche Anspruche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie
Wohnbereich. Verfügbar in Weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit
werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem
3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
72 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Lampenleistung
14.4 W
Gesamtleistung
72 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1692 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11633.01
€ 15,91*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11631.01
€ 26,17*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11642
€ 5,58*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11640
€ 6,19*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11641
€ 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.