Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite stripCENTURY 12 Universalstreifenleuchte LED 72 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite stripCENTURY 12 Universalstreifenleuchte LED 72 W 5000 mm
Arclite stripCENTURY 12 Universalstreifenleuchte LED 72 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108931164
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80006.00.91
EAN/GTIN:
     4062029105032
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit hoher Effizienz. Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie
Wohnbereich. 5m Rolle, verfügbar in weiß und RGB, IP20. Beidseitige
Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Leitunsglänge - 35cm. Mit
hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
72 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
1.5 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
210 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14.4 W
Gesamtleistung
72 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1860 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11620.01
€ 12,75*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11630.01
€ 13,48*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11638.01
€ 12,87*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11621.01
€ 24,72*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11639.01
€ 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.