Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA80103.00.90 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor/Outdoor 9,6 W F 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA80103.00.90 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor/Outdoor 9,6 W F 5000 mm
Arclite AA80103.00.90 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor/Outdoor 9,6 W F 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108930918
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80103.00.90
EAN/GTIN:
     4062029105179
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit hoher Effizienz und Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für alle Anwendungen im Außerbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Wasserschütz im Silikonschlauch, IP67. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
48 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
5 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Wasserfest
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
140 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9.6 W
Gesamtleistung
48 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
990 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11646.01
ab € 18,26*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11620.01
ab € 8,03*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11630.01
ab € 8,47*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11638.01
ab € 8,12*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11621.01
ab € 15,91*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11631.01
ab € 16,90*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11639.01
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.