Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SIL 06 Energielicht 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SIL 06 Energielicht 100 W
Sanitas SIL 06 Energielicht 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108803685
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     61424
EAN/GTIN:
     4211125614249
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Die Selbsttherapie wird immer bedeutender. Sanitas hat dafür effiziente und günstige Medizinprodukte. Die Infrarotlampe SIL 06 unterstützt mit 100 Watt Leistung und Dauerstufe die Selbsttherapie bei vielen Beschwerden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
320 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 93 %
Technische Details
Zertifizierung
CE
Beleuchtung
Typ
Energielicht
Gesamtleistung
100 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Infrarot
Infrarot (IR) Licht
Ja
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.