Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge FF0016 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flashforge FF0016 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g
Flashforge FF0016 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g
Flashforge FF0016 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g
Flashforge FF0016 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108761239
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     FF0016
EAN/GTIN:
     6970152958440
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Darüber hinaus sind diese Rollen für alle weiteren 3D-Drucker-modelle geeignet die PLA drucken können. ​ Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für PLA liegt zwischen 190 und 220 Grad Extrudertemperatur mit einer Druckgeschwindigkeit von 60 bis 90 mm/s. Falls Ihr Drucker über eine beheizte Bauplattform verfügt, setzen Sie die Temperatur auf ca. 40 bis 50 Grad. Eine beheizte Plattform ist für PLA-Drucke nicht erfoderlich, aber vorteilhaft. Falls Ihr 3D-Drucker über einen Lüfter verfügt schalten sie ihn während des Druckes ein. Achten Sie auf eine ausreichend gute Haftung der ersten Materialschicht. Eine dünne Schicht Klebstoff aus einem wasserabwaschbaren Klebestift oder eine Schicht Bule Malerkreppband erhöhen die Haftung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
Maximale Temperatur der Extruderspitze
190 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
220 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.