Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Pro 3EM Energiekostenmesser AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly Pro 3EM Energiekostenmesser AC
Shelly Pro 3EM Energiekostenmesser AC
Shelly Pro 3EM Energiekostenmesser AC
Shelly Pro 3EM Energiekostenmesser AC
Shelly Pro 3EM Energiekostenmesser AC
Shelly Pro 3EM Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     314-352835
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     095-1395
EAN/GTIN:
     3800235268100
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Technische Details
AC-Steckertypen
Hard Wire 3-wire (3PH + G)
Präzision
1 %
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Angezeigte Energieverbrauchselemente
A, V, W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
62 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstärke (maximal)
120 A
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,70*
ab € 104,10*
€ 123,38*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 101,89*
€ 123,71*
2 Tage
68
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,40*
€ 124,64*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 105,35*
€ 125,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 106,10*
€ 126,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
096-8354
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.