Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 20 G Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10790065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 068 401
EAN/GTIN:
     3165140603294
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
20 x
Objektivdurchmesser
36 mm
Tatsächliches Sehfeld
1.5 °
Messungsrange
0.3 - 60 m
Messungsakkurazität
30 m
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
135 x 215 x 145 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-20 - 70 °F
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 0,66*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 3,50*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 214,92*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 0,67*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 197,36*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 214,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.