Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C4703FB300 Widerstand 4703 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C4703FB300 Widerstand 4703 Ohm Metall
Vishay SMM02040C4703FB300 Widerstand 4703 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107733105
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C4703FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
4703 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0273*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV4703
ab € 0,0111*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-470KFI
ab € 0,0168*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX470K
ab € 0,0206*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C4703FB300
ab € 0,0229*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C4703FB300
ab € 0,0314*
Ähnlich
Vishay
MMA0204MC4703FB300
ab € 0,0431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.