Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA0204MC4703FB300 MELF-WIDERSTAND, 470K, 1%, 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471792
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA0204MC4703FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Widerstand
Widerstände
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: VISHAY - MMA 0204 HV
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA0204MC4703FB300, 2471792, 247-1792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0431*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2855*
    € 0,33975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4703FB300
    ab € 0,0273*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV4703
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-470KFI
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX470K
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4703FB300
    ab € 0,0229*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4703FB300
    ab € 0,0314*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.