Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0204FTDX470K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 470K/0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838127
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX470K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX470K, 2838127, 283-8127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0206*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2523*
    € 0,30024
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4703FB300
    ab € 0,0273*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV4703
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-470KFI
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4703FB300
    ab € 0,0229*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4703FB300
    ab € 0,0314*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA0204MC4703FB300
    ab € 0,0431*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.