Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C4703FB300 WIDERSTAND, MELF, 470K, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3088108
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C4703FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C4703FB300, 3088108, 308-8108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0383*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1892*
    € 0,22515
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0454*
    € 0,05403
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4703FB300
    ab € 0,0343*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV4703
    ab € 0,0144*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-470KFI
    ab € 0,0212*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX470K
    ab € 0,0266*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA0204MC4703FB300
    ab € 0,0477*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.