Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 633 A32 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 633 A32 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A32 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A32 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140264150
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 633 A32
EAN/GTIN:
     3165140264150
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
winkelgenauer Schnitt

Einsatzbereiche
- Weichholz, Platten [mm] 5-100.
- Grobholz [mm] <100.

Details
- Werkstoff HCS.
- Zahnausführung geschränkt, geschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 152.
- Zahnteilung [mm] 4.
- Einsatzbereiche dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten.
- Typ T 344 DP.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 1,89*
4 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 5,56*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,68*
4 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,77*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 5,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 1,28*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,24*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.