Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106103393
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN122-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.5 dB
Maximaler Luftstrom
41.59 cfm
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.