Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104946857
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008442
EAN/GTIN:
     8718164534423
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A, USB Typ-C
Fernbedienung (IR) output
1
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A, USB Type-A to Micro USB-B
IR-Sender enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Integrierte Antenne
Ja
Anzahl der Antennen
2
Weitere Suchbegriffe: WHDI-Komponenten, usb extender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 285,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.