Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104762624
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 4A2 002
EAN/GTIN:
     4053423239751
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
404 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
650 W
Lieferumfang
Bit-Set Halter
Ja
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
PH2
Schraubendreher Bit
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Drehmoment (min.)
12 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Produktfarbe
Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,93*
Zubehör
Bosch
2608551079
ab € 14,64*
Zubehör
Bosch
2607002556
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2607002558
ab € 12,25*
Zubehör
Bosch
2607002557
ab € 11,56*
Zubehör
Bosch
2607002559
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2608003035
ab € 100,59*
Zubehör
Bosch
2607001732
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2607001733
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2607001734
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2607001735
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2607001539
ab € 2,31*
Zubehör
Bosch
2607002502
ab € 1,05*
Zubehör
Bosch
2607001526
ab € 1,35*
Zubehör
Bosch
2607001520
ab € 1,23667*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.