Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, Sx PH/PZ, Extra Hard-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     5417B-p256698
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002558
EAN/GTIN:
     3165140401418
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Länge mm:
49
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
8tlg. Robust Line Schrauberbit-Set Sx Extra-Hart | Bits Länge 49 mm, ISO 1173 E6.3, ohne Universalhalter
SOL Date:
04.07.2005
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
8
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Bruttogewicht:
0.144 kg
Nettogewicht:
0.137 kg
Volumen:
0.17 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, Bits
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,52*
€ 15,07*
5 Tage
12
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 15,38*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,39*
€ 16,24*
10 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,82*
4 Tage
12
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 17,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.