Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Steckschlüsselpack, 8/10/13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-925874
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551078
EAN/GTIN:
     3165140700955
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Der Extra Hard-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Geeignet für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Anschlussmaß:
verschiedene
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
3
Verpackung:
Kunststoffbox
Aufnahmeschaft Zoll:
1/4
Schlüsselweite mm:
8 | 10 | 13
Länge mm:
50
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Steckschlüssel-Pack | Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,102 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,435 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 11,56*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 11,60*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 11,92*
5 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 12,02*
5 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,80*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.