Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDL 2-0513 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDL 2-0513 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TDL 2-0513 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104380184
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDL 2-0513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 2w
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
4.5-10 V
Ausgangsstrom
134 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
3.9 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,588*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,802*
€ 21,18438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,039*
€ 20,27641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,288*
€ 19,38272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,588*
€ 16,16972
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 3-1213WI
ab € 16,418*
Ähnlich
Traco
TEC 2-0913
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.