Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDN 3-1213WI Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDN 3-1213WI Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TDN 3-1213WI Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99102089
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDN 3-1213WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
4.5-18 V
Ausgangsstrom
250 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
2.7 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,508*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,162*
€ 23,99278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,268*
€ 22,92892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,508*
€ 19,64452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.