Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Logitech Z313 Lautsprecherset 25 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10437415
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000413
EAN/GTIN:
     5099206022898
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Mit diesem Lautsprechersystem können Sie sich dank praktischem Steuergerät und vollem, ausgewogenem Klang zurücklehnen und von der Musik treiben lassen.

Praktisches Steuergerät
Mit dem kabelgebundenen Steuergerät können Sie leicht die Lautsprecher ein- und ausschalten sowie die Lautstärke anpassen.

25 Watt (effektiv)
Mit dieser Leistung wird jeder Raum mit einem vollen, ausgewogenen Klang erfüllt. Woher weiß ich, wie viel Watt ich benötige?

Compact subwoofer
Der kompakte Hochleistungs-Subwoofer passt überall hin und erzeugt einen kräftigeren Bass, wenn Sie den Sound noch intensiver hören möchten. Wissen Sie, was „Watt“ bedeutet? Informieren Sie sich über die Terminologie zu Audiogeräten, um die richtige Wahl zu treffen.

Einfaches Einrichten
Schließen Sie die Lautsprecher einfach an den Subwoofer an und verbinden Sie den Subwoofer mit Ihrem Computer. Das ist alles.

Kopfhörerbuchse
Sie können ungestört Ihre Lieblingslieder hören, spielen oder Filme schauen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
5 W
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
81 x 89 x 146 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
240 g
Technische Details
Frequenzbereich
48 - 20000 Hz
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Anzahl Tieftönertreiber
1
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
220 x 150 x 228 mm
Tieftönergewicht
2300 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
25 W
Empfohlene Nutzung
PC
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
50 W
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158.8 mm
Verpackungstiefe
327 mm
Verpackungshöhe
239.7 mm
Paketgewicht
3100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
343 mm
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, pc lautsprecher 2.1 logitech, notebook lautsprecher logitech, notebook lautsprecher, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,95*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,45*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.