Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0060100425100 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alpen-Maykestag 0060100425100 Bohrer Bohrerbit-Set
Alpen-Maykestag 0060100425100 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     260W-1223322
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060100425100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC, kurz, DIN 338 RN

Einsatzbereich:
Spiralbohrer präzisionsgeschli¢ en, Industriequalität zum Bohren von legierten und
unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss,
Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.

Spezialanschliff
Kein Ankörnen erforderlich, weniger Vorschubdruck notwendig

Rasche Spanabfuhr
Durch oxidbeschichtete Spiralnut

Stahlqualität
Hochwertigste HSS-Stahlqualität
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
4.25 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Karbonstahl, Kupfer, Eisen, Metall, Stahl
Arbeitslänge
43 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schneidkanten
2
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,08*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,33*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,935*
€ 2,704*
2 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,002*
€ 2,754*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.