Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103578665
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Die SLV FITU Einbaurosette in matt schwarz ist für die Deckenmontage von Pendelleuchten der FITU-Serie vorgesehen und hat eine Einbautiefe von 4 Zentimeter.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
140 g
Design
Typ
Rahmen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1008505
€ 104,41*
Zubehör
SLV
1006160
€ 51,27*
Zubehör
SLV
1008504
€ 104,67*
Zubehör
SLV
1008506
€ 116,93*
Zubehör
SLV
1008047
€ 83,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.