Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA066466R1 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA066466R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA066466R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA066466R1 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102144044
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066466R1
EAN/GTIN:
     8015644692858
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1600 g
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
SACE Tmax XT
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.