Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102004526
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
9.8 kg/km
Kabelgewicht
72 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80376*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,88376*
€ 3,43167
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,57376*
€ 3,06277
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49376*
€ 2,96757
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34376*
€ 2,78907
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28376*
€ 2,71767
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80376*
€ 2,14647
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.