Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 262.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 262.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Werma 262.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101959416
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     262.410.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Paketgewicht
499 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.165 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.01
ab € 8,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.06
ab € 11,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.07
ab € 10,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.02
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.