Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender
j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender
j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender
j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender
j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender
j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender
j5create JVAW62-N ScreenCast USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101323323
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVAW62-N
EAN/GTIN:
     4712795086140
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
USB Lautsprecher
USB Speaker
Eliminieren Sie den Bedarf und die Kosten für Kabel, indem Sie mit diesem HDMI Extender drahtlos senden, was sich auf Ihrem Laptop,™ Tablet oder Mobiltelefon befindet. Es überträgt Audio- und Videosignale von einem USB-C-fähigen® Gerät an einen HDMI-fähigen™ Fernseher, Projektor oder Monitor und erstellt so eine dedizierte AV-Verbindung ohne vorhandenes Netzwerk. Genießen Sie ein großes Bildschirmerlebnis, indem Sie einfach den USB-C-Sender® an Ihr kompatibles Gerät anschließen und dann den HDMI-Empfänger an Ihren Fernseher anschließen.™
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
HDMI-Version
1.3
USB-Stecker
USB Typ-C
Teilnehmerausgang
HDMI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
22.5 mm
Paketgewicht
182 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
77 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
24 x 57 x 10.5 mm
Receivergewicht
31.5 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
65 x 65 x 17 mm
Gewicht Transmitter
54 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.7 W
USB
Ja
Stromstärke
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
226 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795086144
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
40 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Antennentyp
Internal antenna
HDCP
Ja
Material
ABS
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11ac
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Orange, Weiß
Integrierte Antenne
Ja
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.