Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109839331 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109839331 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109839331 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109839331 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109839331 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109839331 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100203927
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109839331
EAN/GTIN:
     3831109839331
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator
Material
Messing, Kupfer, Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Verbindender Thread
1/4 "
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1460 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.