Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface X360M Radiator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100203924
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109838730
EAN/GTIN:
     3831109838730
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator
Material
Aluminium, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbinder
5
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
2070 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.