Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Digitus Wireless Optical Mouse, 3 Tasten, Silent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-99871604
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DA-20161
EAN/GTIN:
4016032482864
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die komfortable und verlässliche Steuerung für Ihren Arbeitsplatz
- Ausgestattet mit lautlosen Tasten und einem Scrollrad die eine einfache Handhabung ermöglicht
- Plug & Play – Ist nach Anschluss sofort für den Arbeitsplatz einsatzbereit
- Optimale DPI-Einstellung von 1200 ideal für Text- oder Tabellenarbeiten sowie das Navigieren im Internet
- Das Symetrische Design eignet sich für Links- und Rechtshänder
- Kabellose 2,4 GHz Funk-Technologie
- Arbeitsberreich von bis zu 10m
- Dank dem initegriertem Fach lässt sich der Nano-Empfänger einfach verstauen
Die zuverlässige optische Office Maus ist speziell für den Einsatz am PC sowie Notebook konzipiert wurde. Die optische Maus bietet dank der 2 Tasten + Scrollrad ein Maximum an Flexibilität. Das ergonomische Design bietet einen hohen Komfort und macht die Maus gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Zur schnellen Navigation ist das Scrollrad bestens geeignet. Der hochauflösende, optische Sensor mit 1.200 dpi arbeitet auf nahezu jeder Oberfläche.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsvolumen
480 cm³
Paketgewicht
112.5 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
105.73 mm
Höhe
38.26 mm
Gewicht
62.2 g
Breite des Receivers
13.2 mm
Tiefe des Receivers
18.59 mm
Höhe des Receivers
5.58 mm
Receivergewicht
1.6 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
ABS Synthetik
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Leises Klicken
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
notebook maus bluetooth
,
silent maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,71*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.